Polyuretanová hadice, průměr hadice 6 x 1 mm, přírodní, role 25 m

Artiklové číslo: 113663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113663
EAN / GTIN 4047322068178
Číslo výrobce 113663
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyuretanová hadice (PUR), teplota -20 °C až 60 °C, průměr hadice 6x1 mm, PN při 23 °C max. 11 bar, přírodní, role 25 m . Polyuretanové hadice se vyznačují velmi vysokou flexibilitou a tím pádem i malým poloměrem ohybu v širokém teplotním rozmezí. Jsou ještě flexibilnější než hadice LD-PE a vyznačují se vysokou odolností proti oděru, velmi dobrou flexibilitou za nízkých teplot, nízkou trvalou deformací po dlouhodobém namáhání a dobrou odolností vůči většině olejů, tuků, alifatických uhlovodíků a kyslíku. Nejdůležitější použití: - pneumatické nebo hydraulické (mini hydraulické) potrubí - strojírenství - výroba motorů - měřicí a regulační technika - velmi vhodné pro použití konektorů, protože jsou vně kalibrované

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Tloušťka stěny: 1 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 6 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 11 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku