Popis:
	
	
                
                    
		Polyuretanová hadice (PUR), teplota -20 °C až 60 °C, průměr hadice 4x1 mm, PN při 23 °C max. 16 bar, červená, role 25 m. Polyuretanové hadice se vyznačují velmi vysokou flexibilitou a tím pádem i malým poloměrem ohybu v širokém teplotním rozmezí. Jsou ještě flexibilnější než hadice LD-PE a vyznačují se vysokou odolností proti oděru, velmi dobrou flexibilitou za nízkých teplot, nízkou trvalou deformací po dlouhodobém namáhání a dobrou odolností vůči většině olejů, tuků, alifatických uhlovodíků a kyslíku. Nejdůležitější použití: - pneumatické nebo hydraulické (mini hydraulické) potrubí - strojírenství - výroba motorů - měřicí a regulační technika - velmi vhodné pro použití konektorů, protože jsou vně kalibrované
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Barva: červená
 - Tloušťka stěny: 1 mm
 - Délka válečku: 25 m
 - Hadice Ø vnější: 4 mm
 - Vnitřní průměr hadice: 2 mm
 - Teplotní rozsah max.: 60 °C
 - Rozsah teplot min.: -20 °C
 - max. Provozní tlak při 23 °C: 16 bar