Polyethylenová hadice, průměr hadice 14 x 10 mm, žlutá, role 25 m

Artiklové číslo: 113628
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113628
EAN / GTIN 4047322282413
Číslo výrobce 113628
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyethylenová hadice (LD-PE), teplota: -10 °C až 60 °C, ø hadice 14x10 mm, PN při 20 °C max. 11 bar, žlutá, role po 25 kusech s cenově výhodnou, kalibrovanou hadicí pro použití ve šroubovací technice. Měkká a pružná struktura v kombinaci s relativně vysokou pevností a dobrou odolností proti trhlinám způsobeným napětím tvoří předpoklady pro použití v následujících oblastech: - Flexibilní pneumatické hadice v dolním tlakovém rozsahu, pokud nejsou kladeny příliš vysoké požadavky na odolnost proti tukům, olejům nebo jiným uhlovodíkům - Hadice pro řízení stlačeného vzduchu - Hadice pro podtlak (vhodné pro vakuum do 10x8 mm) - Napájecí hadice všeho druhu

Charakteristika:

  • Barva: žlutá
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 14 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 10 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 11 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku