DUO - polyamidová hadice (PA 12), průměr hadice 8x6, délka role 25 m

Artiklové číslo: 113583
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113583
EAN / GTIN 4047322205757
Číslo výrobce 113583
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

DUO - polyamidová hadice (PA 12), teplota: -60 °C až 100 °C, ø hadice 8x6, PN při 23 °C max. 19 bar, délka role 25 s hadicemi DUO z polyamidu PA 12. PA 12 má vynikající rázovou pevnost a odolnost proti vrubové rázové deformaci i při nízkých teplotách do -60 °C, je odolný proti korozi a vhodný pro široké spektrum použití. Má nízkou nasákavost, a proto si zachovává rozměrovou stálost i při kolísající vlhkosti okolního prostředí. PA 12 je odolný vůči tukům, olejům, palivům, hydraulickým kapalinám, alkáliím a solným roztokům. Dostatečná odolnost proti UV záření je zajištěna pouze u černého zbarvení. Hadice PA-DUO nejsou vhodné pro použití se spojovacími konektory. Vhodné pro vakuové balení do rozměrů 12 x 9 mm.

Charakteristika:

  • Barva: modrá / černá
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 8 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -60 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 19 bar