DUO - polyamidová hadice (PA 12), průměr hadice 6x4, délka role 25 m

Artiklové číslo: 113582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113582
EAN / GTIN 4047322205740
Číslo výrobce 113582
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

DUO - polyamidová hadice (PA 12), teplota: -60 °C až 100 °C, ø hadice 6x4, PN při 23 °C max. 27 bar, délka role 25 s hadicemi DUO z polyamidu PA 12. PA 12 má vynikající rázovou pevnost a odolnost proti vrubové rázové deformaci i při nízkých teplotách do -60 °C, je odolný proti korozi a vhodný pro široké spektrum použití. Má nízkou nasákavost, a proto si zachovává rozměrovou stálost i při kolísající vlhkosti okolního prostředí. PA 12 je odolný vůči tukům, olejům, palivům, hydraulickým kapalinám, alkáliím a solným roztokům. Dostatečná odolnost proti UV záření je zajištěna pouze u černého zbarvení. Hadice PA-DUO nejsou vhodné pro použití se spojovacími konektory. Vhodné pro vakuové balení do rozměrů 12 x 9 mm.

Charakteristika:

  • Barva: modrá / černá
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 6 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -60 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 27 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku