Tlumič hluku, nerezová ocel 1.4401, G 1/8, SW 12

Artiklové číslo: 113327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 113327
EAN / GTIN 4047322100830
Číslo výrobce 113327
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku, nerezová ocel 1.4401, G 1/8, SW 12 mm, provozní tlak max. 8 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C.

Charakteristika:

  • A: 7,0 mm
  • Š: 29,0 mm
  • OK: 12 mm
  • Závit: G 1/8
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C