Plastový tlumič hluku, G 1, velikost pórů max. 50 µm

Artiklové číslo: 113325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 113325
EAN / GTIN 4047322101127
Číslo výrobce 113325
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastový tlumič hluku, polyethylen, G 1, velikost pórů max. 50 µm, provozní tlak max. 6 bar, provozní teplota 5 °C až 80 °C. Pozor: Vzduch protlačovaný tlumičem zvuku se ochlazuje a při teplotách pod bodem mrazu může dojít k zamrznutí vlhkosti obsažené ve vzduchu a ucpání pórů v tlumiči zvuku.

Charakteristika:

  • A: 19,5 mm
  • Š: 158,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • Závit: G 1
  • Šířka pórů max.: 50 µm
  • Provozní tlak max: 6 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: 5 °C