Tlumič výfuku, slinutá bronz/MS, nastavitelný odvod vzduchu, R 1/2, SW 22

Artiklové číslo: 113317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 113317
EAN / GTIN 4047322100939
Číslo výrobce 113317
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku, slinutá bronz/mosaz, nastavitelný odvod vzduchu, R 1/2, SW 22 mm, provozní tlak max. 10 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Objem odváděného vzduchu lze nastavit pomocí seřizovací šroubky, fixace pomocí pojistné matice.

Charakteristika:

  • A: 12,0 mm
  • OK: 22 mm
  • B max: 62,0 mm
  • B min: 49,0 mm
  • Závit: R 1/2
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C