Vysoce výkonný tlumič hluku, hliník, děrovaný plech pozinkovaný, G 3/4

Artiklové číslo: 113308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 113308
EAN / GTIN 4047322268684
Číslo výrobce 113308
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný tlumič hluku, hliník, děrovaný plech z pozinkované oceli, G 3/4, pracovní tlak 0–10 bar, provozní teplota -10 °C až 70 °C.

Charakteristika:

  • H: 86,5 mm
  • L: 184,0 mm
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 3/4
  • Materiál: Ocelový plech s otvory, pozinkovaný
  • Snížení hluku: ≥ 20 dB
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • tlumicí materiál: spečený PE
  • Průtok při 6 bar: 15400 l/min
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C