Vysoce výkonný tlumič hluku, G 2, pozinkovaný ocelový plech

Artiklové číslo: 113300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113300
EAN / GTIN 4047322101738
Číslo výrobce 113300
L-číslo L00970 130394
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný tlumič hluku, G 2, vstupní tlak max. 6 bar, provozní teplota -10 °C až 90 °C, pozinkovaný ocelový plech/pozinkovaný děrovaný plech. Vícekomorový tlumič hluku s vysokým odfukovým výkonem, krátkou dobou odvětrání a velkým útlumem hluku.

Charakteristika:

  • A: 24,0 mm
  • Š: 168,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • Kryty a skříně: Ocelový plech pozinkovaný
  • Závit: G 2
  • Materiál: Oplechované plechy, polyesterové filcové podložky
  • Montážní poloha: libovolný
  • Vstupní tlak max.: 6 bar
  • Průtok při 6 bar: 56700 l/min
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku