{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
| Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
| Stopka | válcová stopka | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 11,5 mm | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
| Celková délka L | 46 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 3 mm | |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 113280 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197007438 | |
| Číslo výrobce | 113280 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |