T-kus, vnitřní / vnější / vnitřní, G/R 1/4, nerezová ocel 1.4404

Artiklové číslo: 112823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112823
EAN / GTIN 4047322269643
Číslo výrobce 112823
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-kus, vnitřní / vnější / vnitřní, G/R 1/4, provozní tlak max. 150 bar, provozní teplota -20 °C až 150 °C, nerezová ocel 1.4404.

Charakteristika:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 21,5 mm
  • Závit: G/R 1/4
  • Provozní tlak max: 150 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C