T-kus, vnitřní / vnější / vnitřní, G/R 1, SW 30, mosaz leštěná

Artiklové číslo: 112731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112731
EAN / GTIN 4047322066198
Číslo výrobce 112731
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-kus, vnitřní / vnější / vnitřní, G/R 1, SW 30, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • L1: 90,0 mm
  • L2: 39,0 mm
  • OK: 30 mm
  • Závit: G/R 1
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C