T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 1/4, nerezová ocel 1.4408

Artiklové číslo: 112691
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112691
EAN / GTIN 4047322066075
Číslo výrobce 112691
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 1/4, provozní tlak max. 20 bar, provozní teplota max. 175 °C, nerezová ocel 1.4408.

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Závit: Rp 1/4
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 175 °C