QR kloubová ráčna s jemnými zuby 1/4″ RSW.4,5° D.170mm

Artiklové číslo: 11261010
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11261010
EAN / GTIN 4018754286362
Číslo výrobce 11261010
L-číslo L60010 6236
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Oboustranná kloubová ráčna STAHLWILLE 1/4″ s jemnými zuby a uvolňovacím tlačítkem QR.
  • 80 zubů umožňuje praktický pracovní úhel pouhých 4,5° - pro rovnoměrný přenos síly a přesné použití v těch nejtěsnějších prostorech.
  • Patentovaný zajišťovací systém QuickRelease zajišťuje všechny součásti od ráčny přes kloub až po zásuvku bez ztráty místa.
  • Ráčnovou hlavu lze otáčet o 90°, lze ji uzamknout ve 4 polohách (0°; 30°/60° nahoru; 30° směrem dolů) - pro těžko přístupné šroubové spoje.
  • Vysoce kvalitní povrchová úprava z chromované oceli slibuje dlouhou životnost.
Vlastnosti::
  • 1/4″ vnější čtyřhranný pohon
  • Přepínatelný
  • 80 zubů
  • pro práci ve stísněných prostorech s pracovním úhlem pouhých 4,5°.
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Páku rukojeti lze otočit nahoru a dolů o přibližně 90°, zaaretuje se a zablokuje v těchto polohách: rovně, 30° nahoře, 60° nahoře, 30° dole
  • Snadné uvolnění zajišťovacího mechanismu pomocí tlačítka v oblasti rukojeti
  • S 2složkovou rukojetí
  • Prevence FOD díky bezšroubovému provedení
  • DBGM (německý spolkový užitný model)
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3122 / ISO 3315

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″
  • Délka mm (L): 170 mm
  • Č.: 416QR
  • Počet zubů: 80
  • Hmotnost: 170g
  • Šířka mm (b): 22,5 mm
  • Pracovní úhel: 4,5°

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty