Rozdělovací trubka, 3 vývody, vstup 2x1 1/4, výstup 3x1/2 AG, MS

Artiklové číslo: 112570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112570
EAN / GTIN 4047322169752
Číslo výrobce 112570
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovací trubka, 3 výstupy, vstup 2 x 1 1/4 bez těsnicího kroužku, výstup 3 x vnější závit 1/2, mosaz. Pro montáž odběrných míst stlačeného vzduchu. Koncové přípojky 1 x vnější a 1 x vnitřní závit, vývody volitelně s vnějším nebo vnitřním závitem.

Charakteristika:

  • C: 60,0 mm
  • L: 197,0 mm
  • Provedení: bez těsnicího kroužku
  • Vnější průměr trubky: 44 mm
  • vstupní závit: G 1 1/4 IG
  • Připojovací závit: G 1/2 AG
  • Průchozí závit: G 1 1/4 AG
  • Počet odchodů: 3
  • Provozní tlak max: 10 bar

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku