Rozvodná lišta, vývody na obou stranách, 2 x 1/8, 3 + 3 x M5, hliník

Artiklové číslo: 112545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112545
EAN / GTIN 4047322387149
Číslo výrobce 112545
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, vývody na obou stranách vpředu a vzadu, vstup 2 x 1/8, výstup 3 + 3 x M5, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 20,0 mm
  • Š: 15,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • vstupní závit: G 1/8 IG
  • Připojovací závit: M5 IG
  • Průchozí závit: G 1/8 IG
  • Počet odchodů: 3 + 3