Rozvodná lišta, výstupy jednostranné, vstup 2x1/2, výstup 2x1/4

Artiklové číslo: 112540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112540
EAN / GTIN 4047322169929
Číslo výrobce 112540
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, výstupy jednostranně vpředu, vstup 2 x 1/2, výstup 2 x 1/4, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • vstupní závit: G 1/2 IG
  • Připojovací závit: G 1/4 IG
  • Průchozí závit: G 1/2 IG
  • Počet odchodů: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku