Rozvodná lišta, výstupy jednostranné, vstup 2x3/8, výstup 3x1/8

Artiklové číslo: 112537
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112537
EAN / GTIN 4047322387095
Číslo výrobce 112537
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, vývody jednostranně vpředu, vstup 2 x 3/8, výstup 3 x 1/8, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 30,0 mm
  • Š: 18,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 96,0 mm
  • vstupní závit: G 3/8 IG
  • Připojovací závit: G 1/8 IG
  • Průchozí závit: G 3/8 IG
  • Počet odchodů: 3