Předmontážní přípojka pro nerezovou šroubovací spojku s kroužkem, M10x1, 0

Artiklové číslo: 112513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112513
EAN / GTIN 4047322169097
Číslo výrobce 112513
L-číslo L00970 129795
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Předmontážní přípojka pro nerezovou šroubovací spojku s kroužkem, M10x1, 0, vnější průměr trubky 6 mm, SW 10, PN max. 100 bar. Při montáži trubek z nerezové oceli je nutné provést předmontáž výhradně v tvrzených předmontážních spojkách. Je třeba se vyhnout přímé montáži do nerezové příruby. Kuželky předmontážních přírub podléhají opotřebení, a proto je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat jejich přesnost pomocí měřidel. Doporučujeme pouze bezešvé, měkce žíhané trubky z nerezové oceli materiálu 1.4571 podle normy DIN 2391 část 1 nebo DIN 2462, tolerance třída D4/T3. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • OK: 10 mm
  • Závit: M10x1,0
  • Vnější průměr trubky: 6 mm