Řezací kroužek, vnější průměr trubky 15 mm, nerezová ocel 1.4571, 315 bar

Artiklové číslo: 112472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112472
EAN / GTIN 4047322127882
Číslo výrobce 112472
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Řezací kroužek, vnější průměr trubky 15 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 10,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • Vnější průměr trubky: 15 mm