T-šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 10, ES 1.4571

Artiklové číslo: 112434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112434
EAN / GTIN 4047322126748
Číslo výrobce 112434
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 60,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Závit: R 1/4
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • Vnější průměr trubky: 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku