Prodloužení nástrčného klíče 1/4″ Hi-Lok L.102mm

Artiklové číslo: 11240012
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11240012
EAN / GTIN 4018754012510
Číslo výrobce 11240012
L-číslo L60010 4790
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s uzamykacím systémem, jako je západka č. 415SGH N
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d: 13 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″
  • Vel.: 4
  • Délka mm (L): 102 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 49g