Přímá šroubovací spojka, R1/8, trubka Ø 6, ES 1.4571, 100 bar

Artiklové číslo: 112372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112372
EAN / GTIN 4047322127295
Číslo výrobce 112372
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, R 1/8, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 100 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Závit: R 1/8
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Provedení: Standardní
  • Vnější průměr trubky: 6 mm