Mano připojovací šroubení, těsnicí kužel, G 1/4 vnitřní ES, Ø6 mm, FKM

Artiklové číslo: 112367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112367
EAN / GTIN 4047322215817
Číslo výrobce 112367
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubení pro připojení manometru, těsnicí kužel, G 1/4 vnitřní, matice M12x1, 5 vnitřní, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571, FKM. Provedení s válcovým závitem a FKM těsněním. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm
  • těsnicí materiál: FKM
  • Vnitřní závit matky: M12x1,5