Redukční šroubení, těsnicí kužel, matice M26x1, 5 vnitřní ES 1.4571 Ø18x10

Artiklové číslo: 112359
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112359
EAN / GTIN 4047322215985
Číslo výrobce 112359
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční šroubení, těsnicí kužel, matice M26x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 18 mm, vnější průměr trubky 2 10 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Provedení s válcovým závitem a měkkým těsněním z NBR. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 45,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnější průměr trubky 1: 18 mm
  • Vnější průměr trubky 2: 10 mm
  • Vnitřní závit pro Ø 1: M26x1,5