Nastavitelná T-spojka, těsnicí kužel, M26x1, 5 vnitřní ES, FKM

Artiklové číslo: 112344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112344
EAN / GTIN 4047322215794
Číslo výrobce 112344
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná T-spojka, těsnicí kužel, matice M26x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 18 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571, FKM. Provedení s válcovým závitem a FKM těsněním. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 80,0 mm
  • L2: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 18 mm
  • těsnicí materiál: FKM
  • Vnitřní závit matky: M26x1,5