PIRÁTSKÉ kalhoty HIGH VIS 4-WAY STRETCH High Vis oranžová/námořnicky modrá C46

Artiklové číslo: 112316485389C46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112316485389C46
EAN / GTIN 7330509993828
Číslo výrobce 112316485389C46
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Pirátské kalhoty jsou vyrobeny výhradně z neuvěřitelně měkké a pružné čtyřsměrné stretch tkaniny, která skutečně nabízí maximální pohodlí a viditelnost, když je to nejvíce potřeba. Kalhoty jsou vybaveny segmentovými odrazkami, vysokým zadním pasem, odnímatelnými kapsami na hřebíky, tmavými oblastmi v místech náchylných ke znečištění a větráním na kolenou a v sedle. Spodní kapsa na kolenní chrániče stretch technologií CORDURA® zajišťuje spolehlivou odolnost a pružnost, takže můžete pracovat efektivně a pohodlně po celý den.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku