Matice M18x1, 5, vnější průměr trubky 12 mm, SW1 22, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 112245
EAN / GTIN 4047322167994
Číslo výrobce 112245
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M18x1, 5, vnější průměr trubky 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Závit: M18x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm