Matice M10x1, 0, vnější průměr trubky 5 mm, SW1 12, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 112239
EAN / GTIN 4047322167932
Číslo výrobce 112239
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M10x1, 0, vnější průměr trubky 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, velmi lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Závit: M10x1,0
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 5 mm