Redukce, vnější průměr trubky, objímky 10/8 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 112219
EAN / GTIN 4047322274098
Číslo výrobce 112219
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 10/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 SW 19, pozinkovaná ocel. Redukce, lehká konstrukce

Charakteristika:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 10/8 mm