T-spojka, vnější průměr trubky 6 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112198
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 112198
EAN / GTIN 4047322166669
Číslo výrobce 112198
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, pozinkovaná ocel. T-spojka, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm