Střešní háky pro bobrovky Červený práškový lak

Artiklové číslo: 11217
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11217
EAN / GTIN 4031405112179
Číslo výrobce 011217
L-číslo L90110 1180
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Dodává se kompletní s drážkami hřebíky
  • Barevné háčky jsou žárově pozinkované a práškově lakované
  • Být umístěn ve středu krokve
  • První řidiči, min Dva háky, pro každý další vodič min Je třeba mít háček
  • V souladu s vyhláškou o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 517
  • Bezpečnostní střešní háky podle DIN EN 517 musí být instalovány na střechách se sklonem 22,5° až 75°. Musí být rozloženy na povrch střechy takto:
  • Horní řada < 1,0 m pod hřebenem
  • Meziřádky, každé < 5,0 m od výše uvedeného řádku
  • Dolní řada < 1,5 m nad okapy měřená ve svahu střechy
  • Vodorovná vzdálenost mezi bezpečnostními háky v řadě nesmí překročit 2,0 m. Pro použití ve výškách okapů nad 3,0 m.

Charakteristika:

  • Barevný design: Červený práškový lak
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku