Nastavitelná přímá šroubová spojka, vnější průměr trubky 12, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112085
EAN / GTIN 4047322211741
Číslo výrobce 112085
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná přímá šroubová spojka, těsnicí kužel, otočná o 360°, matice M18x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 12 mm, PN max. 315 bar, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 37,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 12 mm
  • Vnitřní závit matky: M18x1,5