Nastavitelná L-spojka, vnější průměr trubky 22, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112081
EAN / GTIN 4047322211505
Číslo výrobce 112081
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná L-spojka, těsnicí kužel, otočná o 360°, matice M30x2, 0 vnitřní vnější průměr trubky 22 mm, PN max. 160 bar, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 82,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 22 mm
  • Vnitřní závit matky: M30x2,0

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku