Nastavitelná úhlová spojka, vnější průměr trubky 10, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112070
EAN / GTIN 4047322211345
Číslo výrobce 112070
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná úhlová šroubová spojka, těsnicí kužel, otočná o 360°, matice M16x1, 5 vnitřní, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 315 bar, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm
  • Vnitřní závit matky: M16x1,5