Nastavitelná přímá šroubovací spojka, G1/2 vnější, trubka AØ18mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112066
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112066
EAN / GTIN 4047322211222
Číslo výrobce 112066
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná přímá šroubovací spojka, těsnicí kužel, G 1/2, vnější průměr trubky 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 32, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 45,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 18 mm
  • Vnitřní závit matky: M26x1,5