Řezací kroužek, vnější průměr trubky 15 mm, mosazný, leštěný

Artiklové číslo: 112052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112052
EAN / GTIN 4047322162432
Číslo výrobce 112052
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Řezací kroužek, vnější průměr trubky 15 mm, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • Materiál: Mosazná
  • Vnější průměr trubky: 15 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C