T-spojka, vnější průměr trubky 6 mm, SW 9, SW1 12, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 112041
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112041
EAN / GTIN 4047322161640
Číslo výrobce 112041
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, vnější průměr trubky 6 mm, SW 9, SW1 12, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 23,0 mm
  • OK: 9 mm
  • SW 1: 12 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Vnější průměr trubky: 6 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C