T-šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 112033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112033
EAN / GTIN 4047322161503
Číslo výrobce 112033
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, SW 13, SW1 19, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 23,5 mm
  • OK: 13 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Závit: R 1/4 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Vnější průměr trubky: 10 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku