Úhlová šroubovací spojka, R 1/2 vnější, vnější průměr trubky 15

Artiklové číslo: 112018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 112018
EAN / GTIN 4047322161404
Číslo výrobce 112018
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, R 1/2 vnější, vnější průměr trubky 15 mm, SW 17, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • OK: 17 mm
  • SW 1: 27 mm
  • Závit: R 1/2 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Vnější průměr trubky: 15 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C