Šortky High Vis 4-Way-Stretch High Vis červená/černá C52

Artiklové číslo: 112016485599C52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112016485599C52
EAN / GTIN 7330509927984
Číslo výrobce 112016485599C52
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Šortky s vysokým stupněm viditelnosti vyrobené z neuvěřitelně měkkého a pružného čtyřsměrného stretchho materiálu, který skutečně poskytuje maximální pohodlí a umožňuje být viditelný, když je to potřeba. Šortky mají segmentové odrazky, vysoký pas v zadní části, odnímatelné kapsy na hřebíky a odvětrávání v sedle. K dispozici také jako dámský model 7020.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku