Držák nářadí

Artiklové číslo: 112-624
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
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112-624
EAN / GTIN 4000896103713
Číslo výrobce 112-624
L-číslo L60140 2039
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Svorka, ⌀ 24 mm, např. pro přepínací ráčny série 916 ∙ 12,5 mm (12 palce)
  • Montáž na perforovanou stěnu s pravoúhlými děrami
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku