Manometrová šroubení, G 1/4 vnitřní, vnější průměr trubky 10 mm, mosaz ponikrovaná

Artiklové číslo: 111982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 111982
EAN / GTIN 4047322162685
Číslo výrobce 111982
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometrová šroubení, G 1/4 vnitřní, vnější průměr trubky 10 mm, SW 17, SW1 19, provozní tlak max. 60 bar, teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 35,5 mm
  • OK: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Závit: G 1/4 IG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Vnější průměr trubky: 10 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C