Šroubovací hadicová vsuvka, G 3/8 vnitřní pro hadici LW 13, ES 1.4571

Artiklové číslo: 111780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111780
EAN / GTIN 4047322056236
Číslo výrobce 111780
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací hadicová vsuvka, G 3/8 vnitřní pro hadici LW 13, SW 19, nerezová ocel 1.4571, pracovní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 40,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Závit: G 3/8
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • pro hadici: LW 13 mm
  • Pracovní tlak max.: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku