Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 1117-16
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1117-16
EAN / GTIN 4000896003242
Číslo výrobce 1117-16
L-číslo L60140 523
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pohon s odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku, výstup s kolíkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 25 mm (1 palec)
  • Rozměry / délka: 400 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.9 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku