Oboustranná ráčnová hlavice ∙ s rukojetí

Artiklové číslo: 1116/2
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1116/2
EAN / GTIN 4000896003211
Číslo výrobce 1116/2
L-číslo L60140 3821
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Dřík s odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku, výstup s kolíkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 25 mm (1 palec)
  • Rozměry / délka: 824 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.42 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 1114
  • 1116

Vhodné produkty