Středicí vrták HSS A levý, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 4mm

Artiklové číslo: 111250 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 333
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení 60 stupeň
Směr řezu levý
Stopka válcová stopka s h7
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
Pro ⌀ obrobku 40 – 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerance stopky h7
Celková délka L 56 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111250 4
EAN / GTIN 4045197000507
Číslo výrobce 111250 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. Levořezný.