Zimní kombinéza SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Hi-vis žlutá, Velikost M

Artiklové číslo: 11119-880-17 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11119-880-17 M
EAN / GTIN 5707209899125
Číslo výrobce 11119-880-17 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný MASCOTEX® s lepenými švy
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Elastická tkanina vzadu nabízí větší rozsah pohybu
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami

Charakteristika:

  • Fluorescenční, s reflexními ramenními pruhy a horizontálními odlesky
  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Podšívka z umělé kožešiny na těle
  • Prošívaná podšívka v nohách a rukávech
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na suchý zip
  • Mobilní telefon náprsní kapsa se zipem
  • D-kroužek
  • Kapsa na pero
  • Přední kapsy s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsy - jedna se zipem a jedna se suchým zipem
  • Elastický pás (potažený) vzadu
  • Zadní kapsy s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.
  • Taška na pravidla
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Složení tkaniny: 100% polyester (MASCOTEX®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • Nemáčejte. Umyjte odděleně. Nepoužívejte změkčovací činidlo.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 třída 3
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 clo)
  • Hi-Vis Group A.

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku