Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 250-275 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 111-125
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111-125
EAN / GTIN 4946368008912
Číslo výrobce 111-125
L-číslo L40010 8488
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 250 - 275
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Doručeno: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 1″ výše), klíče, certifikátu o kontrole (rozsah 0-2″).
Hmotnost: 215
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty